Minifreză de şlefuire Z7 − medie, cu dantură încrucişată D0302

Cod articol: 546900 D0302
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Forma D0302
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 3 mm
Lungimea capului 2 mm
Lungimea totală 40 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546900 D0302
EAN / GTIN 4045197156778

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Set de mini freze de şlefuire din HM, ⌀ cozii 3 mm.
Forma Sferic (KUD).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături