Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással D0302

Cikkszám: 546900 D0302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z7 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak D0302
Alak leírása Gömb
Fej ⌀ 3 mm
Fejhossz 2 mm
Teljes hossz 40 mm
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 546900 D0302
EAN / GTIN 4045197156778

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Keményfém turbómaró, szár ⌀ 3 mm.
Gömb alak (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz