Balanță cu arc 6mN-50mN, gradație 2mN

Cod articol.: 546-112
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul carcasei plastic
Prinderea greutăţii Cârlig
Domeniu de măsurare min. 0,006 N
Domeniu de măsurare max. 0,05 N
Lizibilitate 0,002 N
Tip produs dinamometru
Unitate interval de cântărire Newton
Tehnică de măsurare analog

Identificare și clasificare

Cod articol 546-112
EAN / GTIN 4946368362564
Număr producător 546-112
L-Număr L40010 10109
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această balanță cu arc vă sprijină în numeroase aplicații și vă oferă următoarele avantaje:: Pentru reglarea microswitch-urilor, a arcurilor de releu și a supapelor, precum și pentru verificarea forței de măsurare a comparatoarelor și pentru reglarea arcurilor de tensiune și compresie. Cadran divizat pentru măsurare în ambele direcții.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 546-102
  • Precizie: ½ Graduare
  • Mărime / Dimensiune: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Domeniu de măsurare: 0,006 - 0,05
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 2mN

Livrare:

Într-o cutie