• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage 6mN-50mN, 2mN Abstufung

Artikel-Nr.: 546-112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Gehäuse Kunststoff
Lastaufnahme Haken
Messbereich min. 0,006 N
Messbereich max. 0,05 N
Ablesbarkeit 0,002 N
Produktart Federwaage
Einheit Wägebereich Newton
Messtechnik analog

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546-112
EAN / GTIN 4946368362564
Herstellernummer 546-112
L-Nummer L40010 10109
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Federwaage unterstützt Sie bei vielen Anwendungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zum Einstellen von Mikroschaltern, Relaisfedern und Ventilen sowie zur Überprüfung der Messkraft von Messuhren und der Justierung von Zug- und Druckfedern. Geteiltes Ziffernblatt zum Messen in beiden Richtungen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 546-102
  • Genauigkeit: ½ Graduierung
  • Größe / Abmessung: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Messbereich: 0,006 - 0,05
  • Skalenteilungswert: 2 mN

Lieferumfang:

In einer Box