LARROX încălțăminte de protecție a muncii GTX® albastru Lo S3, măr. 47

Cod articol.: 5426-47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie LARROX Work GTX
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Textil
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 5426-47
EAN / GTIN 4056264470284
Număr producător 5426-47
L-Număr L00790 4991
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil hidrofobizat
  • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea LOWA
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă intermediară din cauciuc/PU LARROX Work cu tehnologie MONOWRAP®
  • Capac de protecție din TPU
  • Protecţie din oţel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma A
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LARROX Work GTX" Vedeţi-le pe toate