Freză de şlefuire Z3 − medie, cu sfărâmător de aşchii, HSS, Tip: AS1225

Cod articol.: 540800 AS1225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
683 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Serie Zahnung Z3
Denumirea producătorului AS1225
Material tăiș HSS
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 25 mm
Lungimea capului L3 25 mm
Dantură, specifică producătorului Z3
Știft de frezare, formă suprafață frontală Cu dinți pinteni
Forma știftului de frezare Freză șlefuire cu cilindru
Identificarea formei, specifică producătorului AS
Grad de fineţe a danturii medie
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 65 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 540800 AS1225
EAN / GTIN 4045197156044
Număr producător 540800 AS1225
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Freze de şlefuire din HSS pentru aplicaţii care nu trebuie să producă vibraţii.
Forma Cilindru (ZYA), cu dantură frontală.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.