{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungimea capului L3 | 30 mm | |
| Grupă număr de tăieri | Z7 | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu con rotund | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 540200 L1630 | |
| EAN / GTIN | 4045197155160 | |
| Număr producător | 540200 L1630 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |