Scară liniară AT113 150 mm

Cod articol: 539-202-30
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Microscop video

Identificare și clasificare

Cod articol 539-202-30
EAN / GTIN 4946368575544
Număr producător 539-202-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design compact pentru un spațiu de instalare limitat. Scară de sticlă - punctul zero nu este codificat. Coeficient de dilatare (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Cablu armat pentru conectarea la contor.

Caracteristică:

Temperatura de funcționare: 0°C - 45°C
Precizie: Model standard (5+5L/1000) µm L = Interval de măsurare (mm)
Sursa de alimentare: 5V DC ± 10%.