Pilă triunghiulară cu liant ceramic 16x150 mm C FEINC400

Cod articol: 534
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Piatră de honuit

Identificare și clasificare

Cod articol 534
EAN / GTIN 9003170005340
Număr producător 534
L-Număr L50140 1589
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest fișier este utilizat în special pentru prelucrarea uneltelor în industria lemnului și a mașinilor. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta în funcție de aplicație. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte din carbură sau cu vârf din carbură și au o culoare gri-verzuie. Limile de culoare portocalie sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: FIERĂ TRIUNGHIULARĂ 9020
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : CFEIN
  • Dimensiuni (L x l): 16 x 150 mm
  • Diametru: 16 mm
  • Concentrație: 150 mm
  • Granulația: 400

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea sculelor din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
  • Culoare gri-verde: Pentru scule din carbură sau cu vârf din carbură Culoare portocalie: În principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă