Háromszög reszelő kerámia kötés 16x150 mm C FEINC400

Cikkszám: 534
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 534
EAN / GTIN 9003170005340
Gyártó száma 534
L-szám L50140 1589
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezt a reszelőt különösen a fa- és gépiparban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik, hogy a szerszámot az alkalmazásnak megfelelően alakítsa ki. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban keményfém vagy keményfémhegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színű reszelőket elsősorban mindenféle acél és rozsdamentes acél esetében használják.

Jellemző:

  • Formája: 9020 HÁROMSZÖGLETŰ RESZELŐ
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : CFEIN
  • Méretek (W x L): 16 x 150 mm
  • A tartály átmérője: 16 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Szemcseméret: 400

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Acélból, rozsdamentes acélból és keményfémből készült szerszámok megmunkálásához a fa- és gépiparban.
  • Szürkészöld színezés: Karbid vagy keményfémhegyű szerszámokhoz Narancssárga színezés: Főként mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz