P2002 MB Ind. Senzor de măsurare a lungimii ±1 mm, inclusiv protocol de verificare

Cod articol: 5323230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5323230
EAN / GTIN 4059192073718
Număr producător 5323230
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Senzor inductiv Millimar P2002 MB
Compatibilitate: Mahr-VLDT
Domeniu de măsurare Aparat de măsurare cu levier, indicator de precizie, buton: ± 1 mm
Propulsie cu aer comprimat (max. 1 bar)
Forţă de măsurare: Dependent de aerul comprimat
Domeniul de aplicare a livrării: Proces-verbal de verificare, instrucțiuni de utilizare, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea preîncărcării

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături