P2004 UB Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raport de testare

Cod articol.: 5323033
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 5323033
EAN / GTIN 4059192055141
Număr producător 5323033
L-Număr L40080 1077
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Variante fără și cu ridicare sau încărcare pneumatică
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Schimbare electromagnetică excelentă ( EMC)
  • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire axială la ieșire radială a cablului cu ajutorul capacului furnizat
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și alifiați. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P2004 UB
  • Compatibilitate: Marposs domeniu de măsurare calibru cu pârghie cu palpator, indicator fin, sondă: ± 2 mm
  • Avansare cu aer comprimat (max. 1 bar)
  • Forță de măsurare (text): Dependentă de aerul comprimat
Conţinut: Manual de instrucțiuni, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
  • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
  • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C