P 1530 V, Vss Senzor de măsurare incrementală 30 mm cu K.

Cod articol.: 5315311KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Millimar P 1530 V
Denumirea producătorului Millimar P 1530 V
Lungime buton L 30 mm
Domeniu de măsurare +/- 30 mm
Tip produs Palpator de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 5315311KAL
EAN / GTIN 4059192066314
Număr producător 5315311KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Palpator incremental de măsurare Millimar P 1530 V.
Semnal de ieșire 1 Vss
Domeniu de măsurare: 30 mm
Domeniul de aplicare a livrării: Instrucțiuni de utilizare, protocol de verificare