• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P 1530 V, Vss Inkrem.Messtaster 30mm m. K.

Artikel-Nr.: 5315311KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Millimar P 1530 V
Herstellerbezeichnung Millimar P 1530 V
Länge Taster L 30 mm
Messbereich +/- 30 mm
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5315311KAL
EAN / GTIN 4059192066314
Herstellernummer 5315311KAL
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Inkrementaler Messtaster Millimar P 1530 V
Ausgangssignal 1 Vss
Messbereich: 30 mm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfprotokoll

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb