.4 hp polizor cu ax, model drept

Cod articol.: 52863
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
Cod articol 52863
EAN / GTIN 0616026528635
Număr producător 52863
L-Număr L01590 542
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Scula are o mandrină integrată cu un insert de 1/4″ (01485). Dispozitivul opțional de protecție a filetului 52898 permite accesul ușor la capacul mandrinei. Cu dispozitivul Thread Guard montat, scula poate fi utilizată pentru accesorii cu diametru mai mare. (Toate accesoriile trebuie să aibă o viteză maximă de funcționare de 25.000 RPM).
  • Modelele de motoare pneumatice rotative cu palete de înaltă eficiență sunt ideale pentru debavurarea și finisarea de precizie a unei varietăți de suprafețe.
  • Un instrument ideal pentru utilizarea în turnătorii, eficient pentru piesele turnate din aluminiu, bronz și alamă. Îndepărtează rapid și eficient canalele de turnare și liniile de separare din piesele turnate.
  • Viteza reglabilă a sculei, de la 5.000 RPM la 25.000 RPM. Puneți unealta în funcțiune și reglați viteza prin simpla rotire a capacului negru din spate.
  • Mânerul tactil de la capătul tijei permite controlul cu vârful degetelor și îl avertizează pe operator cu privire la zona de rotație a mandrinei. Schimbarea accesoriului se realizează printr-o manevră simplă, cu două chei. Forma unică a carcasei permite utilizarea sculei ca pe o polizoră tradițională.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 38 mm
  • Lungime (mm): 144 mm
  • Lățime (mm): 152 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg