.4 hp Amoladora de varilla, diseño recto

Número de artículo: 52863
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 52863
EAN / GTIN 0616026528635
Número del fabricante 52863
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La herramienta cuenta con una pinza integrada con un inserto de pinza de 1/4″ (01485). El protector de rosca opcional 52898 permite acceder fácilmente a la tapa de la pinza. Con el Thread Guard instalado, se pueden utilizar accesorios de mayor diámetro con la herramienta. (Todos los accesorios deben tener una velocidad máxima de funcionamiento de 25 000 rpm).
  • Los modelos de motores neumáticos rotativos de paletas de alta eficiencia son ideales para el desbarbado y el acabado de precisión en una gran variedad de superficies.
  • Una herramienta ideal para su uso en talleres de fundición, eficaz en piezas fundidas de aluminio, bronce y latón. Elimina de forma rápida y eficaz las entradas de fundición y las líneas de separación en las piezas fundidas.
  • Velocidad de la herramienta ajustable entre 5.000 y 25.000 RPM. Para poner en marcha la herramienta y ajustar la velocidad, basta con girar la tapa negra trasera.
  • El agarre táctil en el extremo del eje permite un control preciso con la yema de los dedos y avisa al operario de la zona de la pinza giratoria. El cambio de accesorio se realiza mediante una sencilla maniobra con dos llaves. La forma única de la carcasa permite sujetar la herramienta como si fuera una amoladora de mano tradicional.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 25000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 38 mm
  • Longitud (mm): 144 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg