Mașină de șlefuit cu ax de 0,1 hp, cu reglare continuă a turației, model drept

Cod articol.: 52850
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
Cod articol 52850
EAN / GTIN 0616026528505
Număr producător 52850
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașina de șlefuit tip creion cu viteză variabilă de la Dynabrade asigură debavurarea, finisarea și gravarea de precizie, cu o viteză ușor de reglat pentru a se adapta fiecărei aplicații. Acesta este un instrument indispensabil pentru producătorii de pale de turbină, atelierele de matrițe și ștanțe, atelierele de prelucrare mecanică, turnătoriile de precizie, industria bijuteriilor, implanturile medicale, materialele compozite și multe altele!
  • Furtun de aer de înaltă calitate; cu diametrul de 1/4″ (6 mm) și lungimea de 5 picioare (1,5 m). Ansamblu de protecție pentru furtun; ajută la îndepărtarea aerului și a uleiului în exces de lângă operator; lungime de 12″ (305 mm). Controlul debitului cu viteză variabilă; Reglați viteza dorită cu ajutorul butonului rotativ, până la 60.000 RPM. Spre deosebire de supapele cu rolă, viteza rămâne la valoarea setată atunci când opriți și porniți scula. Funcția „One Touch” pornește unealta la viteza dorită; buton practic pentru pornire și oprire ușoară. Unealta pornește la aceeași viteză ca atunci când ai oprit-o!
  • Mâner ergonomic cu textură tactilă; mânerul cu textură tactilă și antiderapant este izolat pentru o utilizare confortabilă. Rulmenți mari de precizie; asigură o durată de viață mai lungă a sculei decât modelele concurente. Dispozitivul de blocare a axului permite strângerea ușoară a mandrinei; prevăzut cu orificiu de trecere pentru schimbarea rapidă a accesoriilor. Gata cu chinul de a folosi două chei! Deviație redusă a mandrinei; o deviație mai mică de 0,003 reduce la minimum vibrațiile și asigură o tăiere de înaltă calitate.
  • Modelul acceptă inserții opționale pentru mandrine: 1/16″ (51760) și 3/32″ (51674).

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 60000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 108 mm
  • Lungime (mm): 114 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,32 kg