0,1 hp sveder z brezstopenjskim reguliranjem hitrosti, ravna izvedba

Št. art.: 52850
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
Številka izdelka 52850
EAN/GTIN 0616026528505
Številka proizvajalca 52850
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Brusilnik za svinčnike z nastavljivo hitrostjo podjetja Dynabrade omogoča natančno odstranjevanje ostrih robov, končno obdelavo in graviranje, pri čemer je hitrost mogoče enostavno prilagoditi posamezni uporabi. To je nepogrešljivo orodje za proizvajalce lopatic turbin, delavnice za izdelavo orodij in matric, strojarske delavnice, podjetja za natančno litje, proizvodnjo nakita, medicinskih vsadkov, kompozitov in še veliko več!
  • Visokokakovostna zračna cev; premer 1/4″ (6 mm) in dolžina 5 feet (1,5 m). Sklop cevi; pomaga usmerjati zrak in odvečno olje stran od operaterja; dolžina 12″ (305 mm). Nadzor pretoka s spremenljivo hitrostjo; želeno hitrost nastavite z vrtljivim gumbom, do 60.000 RPM. Za razliko od roletnih ventilov se hitrost ohrani na nastavljeni vrednosti ob vklopu in izklopu orodja. Funkcija »One Touch« za zagon orodja pri želeni hitrosti; priročen gumb za enostavno vklapljanje in izklapljanje. Orodje se vklopi z enako hitrostjo kot ob izklopu!
  • Ergonomski oprijem s taktilnim vzorcem; taktilni, protizdrsni oprijem je izoliran za udobno uporabo. Velika precizna ležaja; zagotavljata daljšo življenjsko dobo orodja v primerjavi s konkurenčnimi modeli. Zaklep vretena omogoča enostavno zategovanje vpenjalne klešče; z skozno luknjo za hitro menjavo dodatkov. Ni več mučenja z dvema ključema! Majhno odstopanje vpenjalne glave; odstopanje, manjše od 0,003, zmanjšuje vibracije in zagotavlja visokokakovostno rezanje.
  • Model omogoča vgradnjo izbirnih vstavkov za vpenjanje: 1/16″ (51760) in 3/32″ (51674).

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,1 hp
  • Največ. RPM: 60000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 108 mm
  • Dolžina (mm): 114 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,32 kg