Pilă ac de precizie, VALTITAN Lungime totală 180 mm, SH 2 / DH 3, Tip: 1

Cod articol.: 527570 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere lată cu vârf teşit
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 3
Dantură elveţiană 2
Acoperire Cu patru laturi
Material, mâner plastic
Tip produs Pilă-ac de precizie
Duritate HRC min. 68
Lăţime 6,3 mm
Înălţime 1,3 mm
Lungimea totală 180 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 527570 1
EAN / GTIN 613548045558
Număr producător LAV2401-180-2
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilă-ac ultraperformantă cu durabilitate foarte mare. Duritatea suprafeţei 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică înfundarea pilei cu aşchii, astfel curăţarea se poate face lovind uşor pila (de lemn).

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.