{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Corte suíço | 2 | |
| corresponde ao corte alemão | 3 | |
| Descrição da forma | plano rombo | |
| Superfícies limadas | 4 | |
| Secção transversal | 6,3×1,3 mm | |
| Comprimento total | 180 mm | |
| incl. cabo de lima | não | |
| Tipo de produto | Lima de agulha de precisão |
| Número do artigo | 527570 1 | |
| EAN/GTIN | 613548045558 | |
| Número do fabricante | LAV2401-180-2 | |
| Fabricante/responsável | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com |