Pilă-ac de precizie Lungime totală 180 mm, SH 2 / DH 3, Tip: 1

Cod articol.: 527350 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere lată cu vârf teşit
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 3; 4
Dantură elveţiană 2
Acoperire Cu patru laturi
Tip produs Pilă-ac de precizie
Duritate HRC min. 65
Duritate HRC max. 66
Lăţime 6 mm
Înălţime 1,3 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 527350 1
EAN / GTIN 613548046241
Număr producător LA2401-180-2
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilele-ac de precizie elveţiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acurateţea tăieturii, rata de îndepărtare şi durabilitatea. Lungimea danturii = 1/2 lungimea pilei. Fabricate din oţel special pentru pile de precizie cu rezistenţă ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultaţi Cod 519700.

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Notă:

Consultaţi şi pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.