Přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 2/ DH 3, Typ: 1

Artiklové číslo: 527350 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář plochý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 3; 4
Schweizer ráz 2
Osazení Ze čtyř stran
Druh produktu Přesný jehlový pilník
Tvrdost HRC min. 65
Tvrdost HRC max. 66
Šířka 6 mm
Výška 1,3 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527350 1
EAN / GTIN 613548046241
Číslo výrobce LA2401-180-2
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku = 1/2 délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.
Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.

Poznámka:

Také viz č. 527050 − 527070 přesné pilníky Habilis.