{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formular de descriere | Baretă | |
| Tip dantură | Fină | |
| Tăietură germană | 1 | |
| Dantură elveţiană | 0 | |
| Acoperire | unilateral | |
| Lungimea stratului de acoperire | 100 mm | |
| Tip produs | Pilă-ac de precizie | |
| Duritate HRC min. | 65 | |
| Duritate HRC max. | 66 | |
| Lăţime | 5,8 mm | |
| Înălţime | 2,2 mm | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 527260 10 | |
| EAN / GTIN | 613548048948 | |
| Număr producător | LA2411-200-0 | |
| Producător/responsabil | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |