{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Description de la forme | barrette | |
| Type de taille | douce | |
| Taille allemande | 1 | |
| Taille suisse | 0 | |
| Revêtement | une face | |
| Longueur revêtement | 100 mm | |
| Type de produit | lime aiguille de précision | |
| Dureté HRC min. | 65 | |
| Dureté HRC max. | 66 | |
| Largeur | 5,8 mm | |
| Hauteur | 2,2 mm | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 527260 10 | |
| EAN / GTIN | 613548048948 | |
| Réf. fabricant | LA2411-200-0 | |
| Fabricant/personne responsable | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |