Set de pile de precizie Habilis 5 buc. 215/1

Cod articol: 527050 215/1
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 3
Lungimea totală 215 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527050 215/1
EAN / GTIN 613548056332
Număr producător LH2630-1

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile elveţiene de precizie cu cea mai mare acurateţe a formei, a danturii; rata de îndepărtare bună şi durabilitate mare. Forme asemănătoare pilei-ac, însă cu coada de fixare (pătrat sau hexagon) forjată, rezistentă şi secţiune transversală întărită. Nu necesită mâner.

Aplicaţie:

Recomandate în special pentru prelucrarea sculelor şi a profilurilor, datorită formelor ascuţite. Pilele Habilis de mare precizie permit o presiune de lucru mai mare decât pilele-ac.

Livrare:

Câte 1 pilă Cod 527060 / 7070 Ref. 1, 3, 4, 5, 6 inclusiv etui.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb