{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | ja | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,04 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Lungimea cârligului | 300 mm | |
| Ajustare fină | ja | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire cadran rotund | 0,02 mm | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 527-413 | |
| EAN / GTIN | 4946368108926 | |
| Număr producător | 527-413 | |
| L-Număr | L40010 3289 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |