Şubler vernier de adâncime Nonius, 0-300 mm, reglare fină, 0,02 mm

Cod articol.: 527-103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Abatere de măsurare E MPE 0,04 mm
Citire 0,02 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Rezistență accesoriu de măsurare 6,5 mm
Lungimea tălpii 100 mm
Ajustare fină ja
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Tip produs Șubler de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 527-103
EAN / GTIN 4946368108599
Număr producător 527-103
L-Număr L40010 981
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler de adâncime vernier are următoarele avantaje: baza și fețele sale de măsurare sunt călite și micro-lepuite pentru robustețe. Sunt disponibile modele cu reglare fină

Caracteristică:

  • Pod (L x P): 100 x 6,5 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Caracteristici:
    • Pentru măsurarea adâncimilor de găurire, adâncimilor de tăiere și treptelor.
    • Suprafețele de măsurare și ghidajele sunt călite și finisate cu precizie.
    • Inox.
    • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,04 mm
    • Mărime / Dimensiune: 0,45 X 0,13 X 0,01 M
    • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,02 mm
    • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie