Mașină de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, cu unghi drept, cu diametrul de 4-1/4″ (108 mm)

Cod articol.: 52636
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
Cod articol 52636
EAN / GTIN 0616026526365
Număr producător 52636
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașina de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, de 1,3 hp, este ideală pentru îndepărtarea rapidă a sudurilor și a materialului în exces, debavurarea intensă, precum și îndepărtarea ruginii și a calaminei.
  • 13.500 RPM, filet ax 3/8″-24.
  • Unitatea acceptă roți opționale de tip 27 cu centrul adâncit, cu diametrul de 4-1/4″ (108 mm) și orificiu central de 5/8″ (16 mm).
  • Include protecția roții și două flanșe universale.
  • Mâner lateral cu amortizare a vibrațiilor inclus.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 13500
  • Tipul sistemului de evacuare: Rotațional
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 86 mm
  • Lungime (mm): 254 mm
  • Lățime (mm): 152 mm
  • Greutate (kg): 2,27 kg