Pilă de precizie cu vârf teşit, foarte îngustă 150/0

Cod articol: 523100 150/0
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 1 − 2
Secţiune 4,5×2,5 mm
Lungime fără coadă 150 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 523100 150/0
EAN / GTIN 613548065211
Număr producător LP1152-6-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile elveţiene de precizie corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acurateţe a aşchierii, rată de îndepărtare şi durabilitate. Oţel special cu o duritate de 65−66 HRC. În comparaţie cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuinţării, uşor convexe, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obţin constant, suprafeţe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.
Danturat pe toate laturile; cu vârf teşit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături