Pasametru 25-50 mm

Cod articol: 523-122
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 523-122
EAN / GTIN 4946368380285
Număr producător 523-122
L-Număr L40010 229
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Passameter poate fi descris ca un calibru de gât reglabil și. oferă următoarele avantaje: Poate fi utilizat pentru măsurarea în serie a pieselor simetrice din punct de vedere al rotației, cum ar fi arborii, axele etc., precum și pentru măsurarea grosimii și lungimii. Reglarea se face, de exemplu, prin intermediul blocurilor de calibrare. Pârghie de retragere în poziție ideală.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 523-102
  • Curbă de nicovală: 2,0 mm
  • Plajă de afişare: +/-0,06 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Planeitate: 0,3 μm
  • Exactitate ceas comparator de precizie: 1 μm
  • Mărime / Dimensiune: 0,271 X 0,165 X 0,04 M
  • Domeniu de măsurare: 25 - 50
  • Suprafețe de măsurare: Cu inserție din carbură, rectificat fin ∅ 10,8 mm
  • Forţă de măsurare: 5-10
  • Ax de măsurare: ∅ 10,8 mm
  • Paralelism: 0,6 μm
  • Diviziunea scalei: 0.001 mm
  • Acurateţe la repetare: 0,4 µm
  • Inch/Metric: Metric