Schelă, MultiTower S-PLUS 1T, 10,4 m

Cod articol.: 52296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Reglabil pe înălţime nu
Înălţime 9,65 m
Lungime 2,5 m
Lăţime 0,75 m
Platformă disponibilă da
Platformă înălțime 8,4 m
Platformă lăţime 0,6 m
Platformă adâncime 2,5 m
Înălțime de lucru de până la aprox. 10,4 m
Mobil(ă) da
Rolele pot fi rotite da
Standard DIN EN 1004
Greutate 291,8 kg
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 52296
EAN / GTIN 4003866522965
Număr producător 52296
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Soluția de schelă mobilă pentru asamblare sigură și rapidă datorită balustradei din față, a distanței de doi metri între platforme și a numărului redus de piese individuale.
  • Lățimea schelei: 0,75 m; lungimea schelei: 2,50 m.
  • Montare și demontare mai sigură și mai rapidă datorită parapetului de protecție care se deplasează înainte (în loc de parapet și contravântuiri diagonale) și a platformelor la intervale de 2 m.
  • Înălțimile de lucru de la 3,40 m până la max. 13,20 m pot fi extinse cu piese standard.
  • Grupa 3 de schele (încărcare până la 200 kg/m2 ) conform DIN EN 1004.
  • Rotile standard: rotile pivotante de 200 mm montate pe ax (nr. de comandă 42917) pentru o compensare milimetrică a înălțimii.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 10,4 m
  • Înălțimea schelei 9,65 m
  • Greutate 291,8 kg
  • Lățimea platformei 0,6 m
  • Dimensiunea platformei 0.6m × 2.5m
  • Înălțimea platformei 8,4 m
  • Lungimea platformei 2,5 m