Schelă, MultiTower S-PLUS 1T, 6,45 m

Cod articol: 52256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 52256
EAN / GTIN 4003866522569
Număr producător 52256
L-Număr L90010 995
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Soluția de schelă mobilă pentru asamblare sigură și rapidă datorită balustradei din față, a distanței de doi metri între platforme și a numărului redus de piese individuale.
Lățimea schelei: 0,75 m; lungimea schelei: 2,50 m.
Montare și demontare mai sigură și mai rapidă datorită parapetului de protecție care se deplasează înainte (în loc de parapet și contravântuiri diagonale) și a platformelor la intervale de 2 m.
Înălțimile de lucru de la 3,40 m până la max. 13,20 m pot fi extinse cu piese standard.
Grupa 3 de schele (încărcare până la 200 kg/m2 ) conform DIN EN 1004.
Rotile standard: rotile pivotante de 200 mm montate pe ax (nr. de comandă 42917) pentru o compensare milimetrică a înălțimii.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 6,45 m
Înălțimea schelei 5,7 m
Greutate 182,8 kg
Lățimea platformei 0,6 m
Dimensiunea platformei 0.6m × 2.5m
Înălțimea platformei 4,45 m
Lungimea platformei 2,5 m