VALTITAN Pilă de precizie, lată 250/0

Cod articol: 520150 250/0
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Corespunde danturii germane 2
Secţiune 25,3×6,3 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 520150 250/0
EAN / GTIN 613548062111
Număr producător LPV1163-10-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile VALTITAN de precizie ultraperformante cu o rezistență foarte mare la uzură datorită durității suprafeței cu duritatea de 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică îmbâcsirea pilei cu aşchii. Rată de aşchiere şi durabilitate mărită. Aproape inoxidabil, de aceea poate fi utilizat şi în medii cu pericol mare de coroziune. Nu lasă reziduuri corozive în urmă.
3 laturi danturate; cu vârf teşit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lungime fără coadă mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături