Set de 5 pile multifuncţionale în husă pliabilă Dantură 2, Lungime fără coadă: 300mm

Cod articol.: 517200 300
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Packaging Bag
Number 5
Description of shape flat; half round; round; square; three-square
Type of cut double cut
German Cut 2
Grit designation medium
Material, handle plastic
Type of product engineer’s file
Length without tang 300 mm
Standard DIN 7261
Handle handle

Identificare și clasificare

Cod articol 517200 300
EAN / GTIN 4009215074789
Număr producător 13553020
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Steel < 900 N/mm²
 
Steel < 1400 N/mm²
 
Steel < 55 HRC
 
Steel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Wood
 

Descriere

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en estuches enrollables resistentes de nailon.
Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.
Con mangos de plástico a prueba de golpes.
Corte 2 = semifino.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Volumen de suministro:

Juego de limas de 5 piezas, con una lima plana, triangular, cuadrada, semirredonda y redonda.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript