Jeu de limes universelles 5 pièces, dans une trousse taille 2 300 mm

Réf.: 517200 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Longueur sans queue 300 mm
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 517200 300
EAN / GTIN 4009215074789
Réf. fabricant 13553020

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Pour protéger les limes, les jeux sont rangés de manière ordonnée dans une pochette enroulable robuste en nylon.
Les limes protégées d'une mousse ne peuvent pas s'encrasser et la taille ne peut pas s'endommager; cela garantit des performances élevées constantes, des surfaces planes et une durée de vie prolongée.
Avec manches en plastique antichocs.
Taille 2 = demi-douce.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier, alliant longévité et performances de limage élevées.

Livraison:

Jeu de 5 limes (plate, triangulaire, carrée, mi-ronde et ronde).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange