Limitator de filetare / LD UNJF 1/4-28 Toleranță 3B LH

Cod articol.: 516765
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Tip filet UNF
Diametrul filetului 6,35 mm
Pasi/inch 28
Câmp de toleranţă B
Nivel de toleranță (calitate) 3
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 516765
EAN / GTIN 4046122626748
Număr producător 516765
L-Număr L40130 4826
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare a limitei filetului / LD UNJF 1/4-28 toleranță 3B LH

Dimensiuni conform DIN 2280
până la Ø nominal 40 mm