{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Alb-perlă | |
| Culoarea | negru; argintiu; turcoaz | |
| Unghi de lucru min. | 11,25 grad | |
| Număr de dinți (opritor) | 32 | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 64 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 28,5 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 300 | |
| Cuplu max., Nm | 800 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 2,5 Nm | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Afişare | analog | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Lungimea totală L | 1.271 mm |
| Cod articol | 5145-3CTCAL | |
| EAN / GTIN | 4000896243204 | |
| Număr producător | 5145-3CTCAL | |
| L-Număr | L60140 5797 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |