Momentový klíč čtyřhran 20 mm (3/4 palce) 3% 300 – 800

Artiklové číslo: 5145-3CTCAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Perlová bílá
Barva Černá; Stříbrná; Tyrkysová
Pracovní úhel min. 11,25 stupeň
Počet zubů (aretace) 32
Šířka výstupní díl 64 mm
Výška výstupní části 28,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 300
Maximální krouticí moment, Nm 800
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, Upínací 4hran 3/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 2,5 Nm
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika mechanický
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Celková délka L 1 271 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5145-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243204
Číslo výrobce 5145-3CTCAL
L-číslo L60140 5797
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Uživatelsky příjemná přepínací ráčna
  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Přesnost ± 3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava) (5107-3CT ± 4 % přesnost z hodnoty stupnice)
  • Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
  • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
  • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
  • Opravárenská ráčnová sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž umožní použití po desítky let
  • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
  • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
  • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
  • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
  • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
  • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
  • Dobře čitelná kontrastní stupnice
  • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
  • Integrovaná přepínací páka
    5121-3CT – 5123-3CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 1271 mm
  • Nm min-max: 300 – 800 Nm
  • Tolerance: 3 %
  • Dělení stupnice (Nm): 2.5 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 26.2 – 71.0 kg
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Tloušťka hlavy a: 28.5 mm
  • Šířka hlavy b: 64 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití