Calibru inel filetat / LD M 9x1 Toleranță 6H

Cod articol.: 512356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 9 mm
Dimensiune nominală max. 9 mm
Tip filet M
Filet M9
Pasul filetului 1 mm
Diametrul filetului 9 mm
Câmp de toleranţă h
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein; nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 512356
EAN / GTIN 4046122121229
Număr producător 512356
L-Număr L40130 994
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru limită de filetare / LD M 9x1 toleranță 6H

Calibru limită de filetare
Dimensiuni în conformitate cu DIN 2280
până la Ø nominal 40 mm