Calibru tampon filetat cu prag limitator M 6 - 6G

Cod articol.: 512259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 6 mm
Dimensiune nominală max. 6 mm
Tip filet M
Filet M6
Pasul filetului 1 mm
Diametrul filetului 6 mm
Câmp de toleranţă G
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Lungimea totală L 110 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 512259
EAN / GTIN 4046122119707
Număr producător 512259
L-Număr L40130 2593
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 6 toleranță 6G. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm