Calibru tampon filetat cu prag limitator M 5x0,5 - 6H

Cod articol.: 512238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 20,90 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 5 mm
Dimensiune nominală max. 5 mm
Tip filet M
Filet M5
Pasul filetului 0,5 mm
Diametrul filetului 5 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Lungimea totală L 110 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299
Material oțel
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 512238
EAN / GTIN 4046122119172
Număr producător 512238
L-Număr L40130 2708
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 5x0,5 toleranță 6H. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm