Calibru tampon filetat cu prag limitator M 40x3 - 6H

Cod articol.: 512217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Tip de filet M
Filet M40
Pasul filetului 3 mm
Diametrul filetului 40 mm
Câmp de toleranţă h
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein; nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299

Identificare și clasificare

Cod articol 512217
EAN / GTIN 4046122118748
Număr producător 512217
L-Număr L40130 396
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 40x3 toleranță 6H. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm