Calibru tampon filetat cu prag limitator M 27x1,5 - 6H

Cod articol.: 512015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 27 mm
Nennmaß max. 27 mm
Art Gewinde M
Gewinde M27
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 27 mm
Toleranzfeld h
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil

Identificare și clasificare

Cod articol 512015
EAN / GTIN 4046122115921
Număr producător 512015
L-Număr L40130 3288
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD M 27x1,5 tolerance 6H

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm