Calibru tampon filetat cu prag limitator M 24x0,5 - 6H

Cod articol.: 511970
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 6
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 6h
Tip de filet M
Filet M24
Pas filet 0,5 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Identificare și clasificare

Cod articol 511970
EAN / GTIN 4046122115310
Număr producător 511970
L-Număr L40130 2630
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 24x0,5 toleranță 6H. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm