Filet calibru tampon M 42x3 - 6H

Cod articol.: 511118
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip filet M
Filet M42
Pasul filetului 3 mm
Diametrul filetului 42 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 511118
EAN / GTIN 4046122100392
Număr producător 511118
L-Număr L40130 702
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Tampon calibru filetat/ GD M 42x3 toleranță 6H. Tampon calibru filetat. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2281 - 1 mai sus de maxim - Ø 40 mm DIN 2281 - 2