Pilă plată cu mâner 2K 300 mm

Cod articol: 510201 300
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
  • Forma: A
  • Descrierea formei: plată, cu vârf teşit
  • Standard: DIN 7261

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Tip dantură Semifină
Forma A
Descrierea formei plată, cu vârf teşit
Suprafeţe pilire 3
Secţiune 30×7 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Mâner pilă inclus da
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 510201 300
EAN / GTIN 4009215190618

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele neconvexe au forma dinţilor corelată cu tipul de pilă.
3 laturi danturate; cu ieşire teşită.
Pilă cu mâner din 2 componente, ergonomic, deja ştanţat, cu gaură de agăţare şi clips practic cu cod de culoare (roşu, verde, galben) pentru marcarea individuală de ex. a mărimii danturii.

Aplicaţie:

Pilă de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma A

Notă:

Modelul de pilă fără mâner este disponibil la Cod 510200.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb