Flatfil med 2K-handtag 300 mm

Art-nr: 510201 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager
  • Form: A
  • Formbeskrivning: Flat, trubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 2
Huggtyp Medelfin
Form A
Formbeskrivning Flat, trubbig ände
Filytor 3
tvärsnitt 30×7 mm
Längd utan tånge 300 mm
inkl. filskaft Ja
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 510201 300
EAN/GTIN 4009215190618

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna som inte är konvexa har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.
3 sidor med huggning; trubbig ände.
Fil med inslaget, ergonomiskt 2-komponents filskaft med upphängningshål och praktiska färgkodsklämmor (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form A

Anmärkning:

Fil utan skaft tillgänglig under nr 510200.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar