Mandrină sincronizată cu robinetul JSF HSK-A63 20-96

Cod articol.: 50795126002000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului S-JSF.ISO12164-A63.ER20.96
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Conexiune suport de scule scurt; Con bucșă elastică
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului A
Diametru de prindere min. 1 mm
Diametru de prindere max. 13 mm
Lungime activă 96 mm
Compensarea lungimii presiune 5 mm
Compensarea lungimii cursă 5 mm
Forma Întărit
Potrivit pentru filetare ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Lungimea totală 96 mm
Înălţimea totală 63 mm
Lăţimea totală 63 mm
Standard ISO 12164-1
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 50795126002000
EAN / GTIN 4047109200135
Număr producător 8432802057
L-Număr L20010 5056
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Mandrină sincronizată pentru funcționare umedă

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 8432802057