{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | S-JSF.ISO12164-A63.ER20.96 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Přípojka krátkého upínacího držáku; Kužel upínacích kleštin | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Rozhraní na straně stroje | A | |
| Upínací průměr min. | 1 mm | |
| Upínací průměr max. | 13 mm | |
| Nepodepřená délka | 96 mm | |
| Délkové vyrovnání tlak | 5 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 5 mm | |
| Konstrukce | Zesílené provedení | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka | 96 mm | |
| Celková výška | 63 mm | |
| Celková šířka | 63 mm | |
| Norma | ISO 12164-1 | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 50795126002000 | |
| EAN / GTIN | 4047109200135 | |
| Číslo výrobce | 8432802057 | |
| L-číslo | L20010 5056 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |