Filet calibru inel „TRECE” M 130x3 - 6g

Cod articol.: 507147
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip filet M
Pasul filetului 3 mm
Diametrul filetului 130 mm
Câmp de toleranţă g
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 507147
EAN / GTIN 4046122293346
Număr producător 507147
L-Număr L40130 2495
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 130x3 toleranță 6G. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1